Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert 1.5mm² Abisolierlänge: 12mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5826287
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     H1,5/16RBDGSP
EAN/GTIN:
     4050118282948
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülse rot
Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen. Farbe: rot, Hülsenlänge: 10 mm, Isoliert: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: true, Werkstoff: Kupfer, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
H1,5/16RBDGSP
Ident Code:
1476050000
Weitere Suchbegriffe: weidmüller aderendhülsen, aderendhülsen band, Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0793*
€ 0,1028*
Lager 6232
unbekannt
5000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0797*
€ 0,1029*
23 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0869*
€ 0,1113*
22 Tage
unbekannt
5000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0985*
€ 0,123*
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 514,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.