Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5826289 Herst.-Nr.: H0,5/16DWBDGSP EAN/GTIN: 4050118282849 |
| |
|
| | |
| Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen. Farbe: weiß, Hülsenlänge: 10 mm, Isoliert: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: true, Werkstoff: Kupfer, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: 20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | H0,5/16DWBDGSP | Ident Code: | 1476070000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,079* | € 0,1009* | | | | Lager 6232 | | | | 5000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0797* | € 0,101* | | | | | | | | | 5000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,08049* | € 0,10189* | | | | | | | | 5000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0814* | € 0,1032* | | | | | 19 Tage | | | 5000 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0812* | € 0,1045* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück | Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 505,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|