Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,75mm² 10mm Farbcode: DIN rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5826290
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     H0,75/16DGRBDGSP
EAN/GTIN:
     4050118282986
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülse grau
Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen. Farbe: grau, Hülsenlänge: 10 mm, Isoliert: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: true, Werkstoff: Kupfer, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: 18
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
H0,75/16DGRBDGSP
Ident Code:
1476080000
Weitere Suchbegriffe: weidmüller aderendhülsen, aderendhülsen-band 0,75mm², Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0795*
€ 0,1006*
Lager 6232
unbekannt
5000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0798*
€ 0,1008*
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08009*
€ 0,10159*
19 Tage
unbekannt
5000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0799*
€ 0,1053*
23 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0873*
€ 0,1102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 504,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.