Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5828282
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HDC-FBS-TOOL-13-50
EAN/GTIN:
     4050118292947
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Montagewerkzeug Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: false, Elektromonteur-Set: true, Anzahl der Führungsbohrer: 0, Anzahl der Gabelschlüssel: 0, Anzahl der Holzbohrer: 0, Anzahl der HSS-Spiralbohrer: 0, Anzahl der Kabelschneider: 0, Anzahl der Koaxial-Werkzeuge: 0, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: 0, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: 0, Anzahl der Lochsägen: 0, Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge: 0, Anzahl der Randversenker: 0, Anzahl der Ringschlüssel: 0, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: 0, Anzahl der Steckeinsätze: 0, Anzahl der Stecknüsse: 0, Anzahl der Maulschlüssel: 0, Anzahl der Steinbohrer: 0, Anzahl der Stufenbohrer: 0, Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX: 0, Anzahl der Feilen: 0, Anzahl der Messgeräte: 0, Anzahl der Zangen: 0, Anzahl der Maulringschlüssel: 0, Anzahl der Innensechskant-Schlüssel: 0, Anzahl der Rollgabelschlüssel: 0, Anzahl der Bit-Einsätze: 0, Anzahl der Testwerkzeuge: 0, Anzahl der Knarren: 0, Anzahl der Drehstifte: 0, Anzahl der Meißel und Punzen: 0, Anzahl der Hämmer: 0, Anzahl der Multifunktionswerkzeuge: 0, Anzahl der Sägen: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HDC-FBS-TOOL-13-50
Ident Code:
8000015137
Weitere Suchbegriffe: Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 358,00*
€ 407,55*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 358,96*
€ 408,13*
Frei Haus
ab € 362,43*
€ 411,65*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 369,11*
€ 419,22*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,54*
€ 421,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,22*
€ 498,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,63*
€ 496,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,67*
€ 474,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,14*
€ 463,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,11*
€ 439,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1463720000
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.