Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2 .5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5828555
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     A3C2.5BR
EAN/GTIN:
     4050118546323
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: braun, Breite: 5,1 mm, Höhe: 66,5 mm, Tiefe: 36,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 24 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
A3C2.5BR
Ident Code:
2534730000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme braun, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6391*
€ 0,8291*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6448*
€ 0,8348*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6468*
€ 0,8368*
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,656*
€ 0,856*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6582*
€ 0,8582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8348*
€ 0,99341
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8048*
€ 0,95771
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6448*
€ 0,76731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 83,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635550000
ab € 2,6476*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 41,34*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04165*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
1792000000
ab € 0,05872*
Zubehör
Weidmüller
1773531693
ab € 0,05862*
Zubehör
Weidmüller
1773531687
ab € 0,05892*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05862*
Zubehör
Weidmüller
1773521693
ab € 0,05882*
Zubehör
Weidmüller
1773521687
ab € 0,05962*
Zubehör
Weidmüller
1640740000
ab € 0,059*
Zubehör
Weidmüller
2007150000
ab € 0,05183*
Zubehör
Weidmüller
1951870000
ab € 0,05902*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.