Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2 .5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5828557
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     A4C2.5BR
EAN/GTIN:
     4050118546347
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: braun, Breite: 5,1 mm, Höhe: 77,5 mm, Tiefe: 36,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 24 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
A4C2.5BR
Ident Code:
2534750000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme braun, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8491*
€ 1,0791*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8528*
€ 1,0828*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8553*
€ 1,0853*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,8674*
€ 1,1074*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8832*
€ 1,1232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0828*
€ 1,28853
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0328*
€ 1,22903
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8528*
€ 1,01483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 108,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1521530000
ab € 0,28724*
Zubehör
Weidmüller
2486660000
ab € 0,28587*
Zubehör
Weidmüller
1521640000
ab € 0,28724*
Zubehör
Weidmüller
2489090000
ab € 0,41449*
Zubehör
Weidmüller
1991890000
ab € 2,66718*
Zubehör
Weidmüller
1991960000
ab € 2,70094*
Zubehör
Weidmüller
2041190000
ab € 8,03652*
Zubehör
Weidmüller
2041180000
ab € 13,3544*
Zubehör
Weidmüller
1609801687
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
1609801688
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1609801691
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
1609801686
ab € 0,04115*
Zubehör
Weidmüller
1388530000
ab € 0,04125*
Zubehör
Weidmüller
1249860000
ab € 0,0428*
Zubehör
Weidmüller
2007110000
ab € 0,0363*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.