| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5863084 Herst.-Nr.: 9MX056-MB-SI EAN/GTIN: 4030732662777 |
| |
|
| | |
| Maxos, Montagezubehör. Farbe: Silber, Breite: 74 mm, Höhe: 45 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Ausleger, Länge: 30 mm, Werkstoff: Stahl, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Leuchten | Produkt Typ: | 9MX056-MB-SI | Ident Code: | 66277799 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 4,65* | € 5,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,53* | € 6,56* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,05* | € 7,27* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,29* | € 7,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|