Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

digitales Ein- und Ausgabemodul, 8 Digital-Eingänge und 8 Digital-Ausg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5893114
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XN-322-16DIO-PD05
EAN/GTIN:
     4015081781126
Suchbegriffe:
Drucktaster
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Digitale IO Baugruppe mit 8 Eingängen je 24 V DC / 3,7 mA (EN61131-2 Typ 1) mit einem Eingangsfilter von 0.5ms. 8 kurzschlussfesten Ausgängen je 24 V DC / 0,5 A und Unterspannungsdiagnose der Versorgungsgruppe. Breite: 80,3 mm, Höhe: 16,8 mm, Tiefe: 104,2 mm, Eingangsstrom bei Signal 1: 3,7 mA, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 8, Anzahl der digitalen Ausgänge: 8, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 4...6 ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 1, mit optischer Schnittstelle: false, Art der Eingangsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Ausgangsstrom: 0,5 A, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: true, Art des Digitalausgangs: Transistor, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei DC: 18...30 V, Zulässige Spannung am Ausgang: 0...30 V, Zulässige Spannung am Eingang: 0...30 V, Art der Ausgangsspannung: DC, Digitale Eingänge konfigurierbar: false, Digitale Ausgänge konfigurierbar: false, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XN-322-16DIO-PD05
Ident Code:
183179
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 130,22*
€ 144,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,79*
€ 146,46*
Frei Haus
ab € 135,12*
€ 148,96*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,60*
€ 149,33*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 146,92*
€ 160,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
179651 XV-303-70-B02-A00-1B
ab € 1.363,40*
Ähnlich
Eaton
179653 XV-303-70-B02-A00-1C
ab € 1.471,73*
Ähnlich
Eaton
179655 XV-303-70-BE0-A00-1C
ab € 1.432,22*
Ähnlich
Eaton
179660 XV-303-10-C00-A00-1B
ab € 1.687,42*
Ähnlich
Eaton
179665 XV-303-10-B02-A00-1C
ab € 1.843,07*
Ähnlich
Eaton
179666 XV-303-10-C02-A00-1C
ab € 1.914,33*
Ähnlich
Eaton
179672 XV-313-10-B00-A00-1C
ab € 1.931,42*
Ähnlich
Eaton
191060 XV-313-10-C00-A00-1C
ab € 2.002,75*
Ähnlich
Eaton
197665 XV-363-10-C00-A00-1B
ab € 2.532,37*
Ähnlich
Eaton
197666 XV-363-12-C00-A00-1B
ab € 3.156,99*
Ähnlich
Eaton
197668 XV-363-10-C02-A00-1B
ab € 2.605,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.