Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKPAC Gr.4 isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5913460
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     198253-4
EAN/GTIN:
     0088381476607
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Universalkühlbox
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Der isolierte MAKPAC dient dem sicheren Verstauen und Transportieren von gekühlten oder erwärmten Gegenständen. Der Deckel kann mit zwei Verschlüssen sicher verschlossen werden. Innenmaße (LxBxH) 320x220x257 mm, 18 Liter Fassungsvolumen. Kombinierbar mit weiteren MAKPAC, MAKSTOR und Toolboxen. Mit breitem Tragegriff für einen angenehmen Transport. Lieferung inkl. Schultergurt. Farbe: grün, Breite: 220 mm, Ausführung: Koffer, Höhe: 257 mm, Tiefe: 320 mm, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Werkstoff: Kunststoff, Hängeschlossbügel: false, Rollbar: false, mit Schulterriemen: true, Signalrot: false, mit Schloss: false, Herausnehmbares Fach: false, Gesamtzahl der Fächer: 0, mit Schaum: false, mit Fachtrenner: false, mit Teleskopgriff: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Makita Werkzeug GmbH
Produkt Typ:
198253-4
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, makita werkzeugbox, werkzeugbox, Werkzeugträger, Werkzeugtasche, Rolltasche
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 58,15*
€ 71,76*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 58,84*
€ 72,57*
€ 4,90*
ab € 57,54*
€ 72,87*
€ 3,50*
ab € 62,66*
€ 77,18*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,88*
€ 90,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.