| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5931143 Herst.-Nr.: SA8-230/10/H/KNXS-KREG EAN/GTIN: 4007529931828 |
| |
|
| | |
| Schaltaktor zum Schalten von Verbrauchern, KNX-Reiheneinbaugerät zur Montage auf einer Hutschiene (TH 35 nach EN 60715) zum Einbau in den Verteiler, Schaltkontakte sind optimiert für kapazitive Lasten, Der Schaltaktor wird vom KNX-Bus versorgt und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung, Der Anschluss der Ausgänge erfolgt über Schraubklemmen Montageart: REG, Bemessungsstrom: 16 A, Ausgangsleistung: 2300 W, Bemessungsbetriebsspannung: 30 V, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 2300 W, mit Busankopplung: true, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 8, Breite in Teilungseinheiten: 8, Max. Schaltstrom: 10 A, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Geeignet für C-Last: true, Verschiedene Phasen anschließbar: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Modulare Erweiterungsmöglichkeit: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEG Brück Electronic GmbH | Produkt Typ: | SA8-230/10/H/KNXS-KREG | Ident Code: | 93182 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkbus-Aktor, Ansteuerung thermisches Ventil, Aktor, Funkbus, Feldbusaktor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 190,71* | € 232,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 204,28* | € 248,77* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 247,51* | € 298,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 255,77* | € 307,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 258,33* | € 310,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|