Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indoor 180-DALISYS ohne Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5931145
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     INDOOR180-DALISYS
EAN/GTIN:
     4007529933266
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder
DALI-Multisensor, Versorgungsspannung über DALI-Bus, Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS, Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme, Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches, Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor, Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb, Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang, Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS, Werksprogramm für einfache Installationsprüfung, Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar Montageart: Unterputz, Farbe: sonstige, Ausführung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: false, Anzahl der Kanäle: 1, Treppenhausüberwachung: true, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Reichweite frontal: 3 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 5 m, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 10 m, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Betriebsartenschalter: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Ansprechhelligkeit einstellbar: false, Ausschaltverzögerung selbstlernend: false, Optimale Montagehöhe: 1,1 m, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, DALI-2 zertifiziert: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
INDOOR180-DALISYS
Ident Code:
93326
Weitere Suchbegriffe: Dämmerungssensor, Lichtsensor, EIB-Drossel, Helligkeitssensor, Sensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 98,19*
€ 124,17*
Frei Haus
ab € 115,88*
€ 145,72*
Frei Haus
ab € 121,01*
€ 151,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,29*
€ 172,86*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEG
92634
ab € 6,83*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
39222
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.