Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX-Webserver zur Visualisierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5931146
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     VISTATION-KNX-REG
EAN/GTIN:
     4007529933358
Suchbegriffe:
Bussystem-Meldetableau
Instabus-Bedientableau
Bussystem-Bedientableau
Meldetableau
Virtual Interface Station - Der Visualisierungs- und Remote-Server für KNX Systeme, 4TE Kunststoff-Hutschienengehäuse, 1 Ethernet/LAN Anschluss, 2D-Grundriss und/oder Kachel-Ansicht mit kundenspezifischen Daten, Zentrale Visualisierung von Licht-, Anwesenheits- und Fehlerdaten, Manuelle Übersteuerung einzelner Beleuchtungszonen möglich, Manuelle Übersteuerung mittels Szenenfunktion möglich, Benutzer- und Rechteverwaltung für individuelle Steuerung von bestimmten Räumen, Bedienbar über kompatible Web-Browser beliebiger Endgeräte (Smartphone, Tablet, PC), Inklusive separat beigelegter 5VDC/2A-Spannungsversorgung für Hutschienenmontage (1TE), Administrationszugang für Benutzerverwaltung vorkonfiguriert, Wochenzeitschaltuhr, Astro-Programm, bspw. für Ereignisse bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang Montageart: REG, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: weiß, Ausführung: Melde- und Bedientableau, Display: ohne, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Bezeichnungsfeld: false, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Schutzart (IP): IP20, Touchfunktion: false, Weitere Schnittstellen: Ethernet, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
VISTATION-KNX-REG
Ident Code:
93335
Weitere Suchbegriffe: Tableau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,07*
€ 547,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,71*
€ 544,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,42*
€ 515,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,02*
€ 499,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,30*
€ 459,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.