Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PD4-BMS-GH-AP DALI-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5931164
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     PD4-BMS-GH-APDALI-2
EAN/GTIN:
     4007529935451
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder
DALI-2 Multisensor (Input Device) zur Aufputzmontage in großen Höhen, DALI-2 zertifiziertes Produkt, Versorgungsspannung über DALI-Bus, Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und 16 m einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine anwendungsgerechte Lichtmessung, Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme, DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103, Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelegung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit, Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-Bus bereit, Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich. Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304 unterstützen., Mischlichtmessung mittels außenliegendem Lichtsensor, Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden, Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden, Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montagetechnische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen., Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor, Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: sonstige, Höhe: 76 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Unterkriechschutz: true, Anzahl der Kanäle: 1, Durchmesser: 101 mm, Geeignet für Wandmontage: false, Treppenlichtautomatik: true, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Reichweite frontal: 30 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 15 m, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Länge des Anschlusskabels: 0 mm, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 30 m, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Betriebsartenschalter: false, Mit Anschlusskabel: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Min. Einschaltdauer: 1 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Busspannungsversorgung: true, Ansprechhelligkeit einstellbar: false, Ausschaltverzögerung selbstlernend: false, Optimale Montagehöhe: 14 m, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, DALI-2 zertifiziert: true, Rückfeldüberwachung: false, Mit Akustiksensor: false, Geeignet für Deckenmontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
PD4-BMS-GH-APDALI-2
Ident Code:
93545
Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Bewegungsmelder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 126,60*
€ 156,06*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,11*
€ 156,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,75*
€ 157,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,37*
€ 160,29*
Frei Haus
ab € 131,03*
€ 162,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92441
€ 41,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.