| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5931811 Herst.-Nr.: C22-L-W-120 EAN/GTIN: 4015081194490 |
| |
|
| | |
| Leuchtmelder, Sortiment: RMQ compact, Komplettgerät, Bauform: flach, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe Linse: weiß, Farbe LED: weiß, Bemessungsbetriebsspannung LED: 120 V AC, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Lochdurchmesser: 22,5 mm, Spannungsart: AC, Farbe der Linse: weiß, Anzahl der Leuchtmelder: 1, Bemessungsbetriebsspannung Ue: 120 V, Farbe Frontring: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Schutzart (IP): IP67/IP69K, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Ausführung der Fassung: LED, Ausführung der Linse: flach, Schutzart (NEMA): 4X, 13 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | C22-L-W-120 | Ident Code: | 121635 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, leuchtmelder eaton, kontrolllampe, Optisches Signal, Optische Signalisierung, Lichtsignal, Modular-Signallampe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,28* | € 24,37* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,85* | € 24,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,49* | € 25,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,91* | € 25,79* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,47* | € 28,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|