Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahltaste, mit Knebelgriff, tastend, 1 Ö, 1 S, Schraubanschluss, 3 Stellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5932068
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C22S-WK3-K11
EAN/GTIN:
     4015081194230
Suchbegriffe:
Drehschalter
Drucktaster
Wahltaste
Wahltaster
Wahltaste, Sortiment: RMQ compact, Komplettgerät, Bauform: mit Knebelgriff, tastend, Schraubanschluss, 3 Stellungen, Schutzart: IP65, Frontring Schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: nein, 1 Ö, = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.65, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 maximaler Weg: mm 5.7, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 20, Zwangsöffnung (ZW): ja, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660, Schutzart: IP65 Lochdurchmesser: 22,5 mm, Farbe des Knopfes: schwarz, Anzahl der Schaltstellungen: 2, Geeignet für Beleuchtung: false, Tastend: true, Farbe Frontring: schwarz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Versorgungsspannung: 0 V, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: false, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, Schaltfunktion verrastend: false, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
C22S-WK3-K11
Ident Code:
121605
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s 1ö, eaton wahltaste, wahltaster, Kippschalter, Wahlschalter, Frontelement Drehschalter, Knebeltaste, Leuchtwahltaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,44*
€ 30,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,61*
€ 31,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,02*
€ 31,63*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,92*
€ 31,63*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,56*
€ 34,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.