Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahltaste, mit Knebelgriff, rastend, 2 Ö, Schraubanschluss, 2 Stellungen (V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5932089
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C22S-WRKV-K02
EAN/GTIN:
     4015081194186
Suchbegriffe:
Drehschalter
Drucktaster
Wahltaste
Wahltaster
Wahltaste, Sortiment: RMQ compact, Komplettgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, Schraubanschluss, 2 Stellungen (V-Stellung), Schutzart: IP65, Frontring Schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: nein, 2 Ö, = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.65, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 maximaler Weg: mm 5.7, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 30, Zwangsöffnung (ZW): ja, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660, Schutzart: IP65 Lochdurchmesser: 22,5 mm, Farbe des Knopfes: schwarz, Anzahl der Schaltstellungen: 2, Geeignet für Beleuchtung: false, Tastend: false, Farbe Frontring: schwarz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Versorgungsspannung: 0 V, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: false, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, Schaltfunktion verrastend: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): 3R
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
C22S-WRKV-K02
Ident Code:
121600
Weitere Suchbegriffe: eaton wahltaster, wahltaster, Kippschalter, Wahlschalter, Frontelement Drehschalter, Knebeltaste, Leuchtwahltaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,58*
€ 30,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,69*
€ 30,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,12*
€ 31,55*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,94*
€ 31,55*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,64*
€ 34,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.