Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahltaste, mit Knebelgriff, rastend, 1 Ö, 1 S, Schraubanschluss, 2 Stellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5932091
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C22S-WRKV-K11
EAN/GTIN:
     4015081194193
Suchbegriffe:
Drehschalter
Drucktaster
Wahltaste
Wahltaster
Wahltaste, Sortiment: RMQ compact, Komplettgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, Schraubanschluss, 2 Stellungen (V-Stellung), Schutzart: IP65, Frontring Schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: nein, 1 Ö, = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.65, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 maximaler Weg: mm 5.7, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 20, Zwangsöffnung (ZW): ja, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660, Schutzart: IP65 Lochdurchmesser: 22,5 mm, Farbe des Knopfes: schwarz, Anzahl der Schaltstellungen: 2, Geeignet für Beleuchtung: false, Tastend: false, Farbe Frontring: schwarz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Versorgungsspannung: 0 V, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: false, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, Schaltfunktion verrastend: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
C22S-WRKV-K11
Ident Code:
121601
Weitere Suchbegriffe: eaton wahltaster, wahltaster, Kippschalter, Wahlschalter, Frontelement Drehschalter, Knebeltaste, Leuchtwahltaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,78*
€ 31,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,89*
€ 31,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,40*
€ 32,05*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,89*
€ 32,59*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,58*
€ 34,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.