| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5932092 Herst.-Nr.: C22S-WRKV-K20 EAN/GTIN: 4015081194209 |
| |
|
| | |
| Wahltaste, Sortiment: RMQ compact, Komplettgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, Schraubanschluss, 2 Stellungen (V-Stellung), Schutzart: IP65, Frontring Schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660, Schutzart: IP65 Lochdurchmesser: 22,5 mm, Farbe des Knopfes: schwarz, Anzahl der Schaltstellungen: 2, Geeignet für Beleuchtung: false, Tastend: false, Farbe Frontring: schwarz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Versorgungsspannung: 0 V, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: false, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, Schaltfunktion verrastend: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): 4X Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | C22S-WRKV-K20 | Ident Code: | 121602 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eaton wahltaster, wahltaster, Kippschalter, Wahlschalter, Frontelement Drehschalter, Knebeltaste, Leuchtwahltaster |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,55* | € 30,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,51* | € 30,64* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,88* | € 31,14* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,88* | € 31,14* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,61* | € 34,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|