Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5935685 Herst.-Nr.: FOC-FR19:1U-OS24-LCD12-OM1 EAN/GTIN: 4055626807775 |
| |
|
| | |
| 19"-Einbaurahmen, Schutzart: IP67, Polzahl: 24, Material: Aluminiumlegierung, Farbe: grau Polzahl: 24, Umgebungstemperatur: 85 °C, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Kontaktes: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FOC-FR19:1U-OS24-LCD12-OM1 | Ident Code: | 1081342 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 974,81* | € 1.077,67* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 977,80* | € 1.082,81* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.069,73* | € 1.171,92* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.074,27* | € 1.180,74* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.123,32* | € 1.225,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|