| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5935844 Herst.-Nr.: QUINT-PS/1AC/48DC/10/SO1 EAN/GTIN: 4063151245672 |
| |
|
| | |
| Stromversorgung Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Schutzart (IP): IP20, 1. Ausgangsspannung: -...- V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | QUINT-PS/1AC/48DC/10/SO1 | Ident Code: | 1193383 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Kabeladapter, Netzteiladapter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 298,43* | € 343,70* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,12* | € 344,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 302,48* | € 347,14* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 317,97* | € 364,75* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 319,57* | € 366,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|