| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5935884 Herst.-Nr.: MM-EML-(EX14)R-C1-TR/BK EAN/GTIN: 4063151043490 |
| |
|
| | |
| Etikett, Rolle, transparent/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm Breite: 14 mm, Halogenfrei: true, Länge: 8000 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | MM-EML-(EX14)R-C1-TR/BK | Ident Code: | 1116981 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,30* | € 25,49* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,36* | € 25,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,06* | € 26,31* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,52* | € 26,93* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,53* | € 28,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|