| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5935905 Herst.-Nr.: MM-WMS-6,4-(EX10)R-C1-YE/BK EAN/GTIN: 4063151041618 |
| |
|
| | |
| Schrumpfschlauch, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2,1 ... 6,4 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 8,2 mm Montageart: aufschieben, Farbe: gelb/schwarz, Breite: 11,2 mm, Werkstoff: sonstige, Kabeldurchmesser: -...- mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: -...- mm, Fluoreszierend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | MM-WMS-6,4-(EX10)R-C1-YE/BK | Ident Code: | 1116141 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,31* | € 52,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,04* | € 54,88* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,38* | € 56,59* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 44,68* | € 58,08* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,78* | € 60,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|