Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5936036 Herst.-Nr.: EO-D/UT/LED/DUO/GN EAN/GTIN: 4055626225517 |
| |
|
| | |
| Doppelsteckdose, Typ: D, Schraubanschluss, für Indien / Afrika und weitere Länder, mit Leuchtanzeige, NICHT geeignet für Südafrika (ZA), grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293 Mit Klappdeckel: false, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 57,5 mm, Bemessungsstrom: 6 A, Bemessungsspannung: 250 V, Anzahl der Steckdosen: 2, mit erhöhtem Berührungsschutz: false, Breite in Teilungseinheiten: 5, mit Kontroll-Leuchte: true, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | EO-D/UT/LED/DUO/GN | Ident Code: | 0804008 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 22,80* | € 30,44* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 5,50* | ab € 23,03* | € 30,95* | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 23,42* | € 31,21* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 65,32* | € 86,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,42* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete | Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 62,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|