| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5936093 Herst.-Nr.: TM-RIBBON-105-BK-106 EAN/GTIN: 4063151361969 |
| |
|
| | |
| Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppen WMTB HF-D, Breite: 105 mm, Farbe: schwarz Ausführung: sonstige, Flächenmasse des Papiers: -...- g/m², Format (Größe): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | TM-RIBBON-105-BK-106 | Ident Code: | 1255597 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Copybox (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker), Telefax-Gerätetoner, Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfax-Tonerkassette |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 148,43* | € 154,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,07* | € 158,77* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 157,10* | € 162,98* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,96* | € 170,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 194,64* | € 200,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|