| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5936565 Herst.-Nr.: SACB-10/3-L-PTP-M8-HD EAN/GTIN: 4063151366582 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 10, Polzahl: 3, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: steckbarer Push-in Federkraftanschluss 180°, Schirmung: nein Betriebstemperatur: -25...80 °C, mit Potentialtrennung: false, Betriebsspannung: 24 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 8 A, Max. Summenstrom: 8 A, Schutzart (IP): IP67, mit LED-Anzeige: true, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 1, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 10, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: M8, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,2...1,5 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACB-10/3-L-PTP-M8-HD | Ident Code: | 1197625 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,62* | € 46,38* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,67* | € 46,61* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 38,18* | € 48,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,98* | € 49,21* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 43,67* | € 54,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|