| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5936997 Herst.-Nr.: ME-IO-37,6-LEB-10U-TBUS-7035 EAN/GTIN: 4055626964935 |
| |
|
| | |
| Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 37,89 mm, Höhe: 120,6 mm, Tiefe: 82,85 mm, Farbe: lichtgrau (7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5 oder 8 Farbe: sonstige, Breite: 37,89 mm, Höhe: 120,6 mm, Tiefe: 82,85 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: true, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | ME-IO-37,6-LEB-10U-TBUS-7035 | Ident Code: | 1103436 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandschrank, Rack, Klemmenkasten, Wandgehäuse |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 7,41* | € 9,73* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 7,57* | € 10,11* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 7,798* | € 10,128* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 8,096* | € 10,576* | | | | Lager 6232 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 9,04* | € 11,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 58,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|