Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5937041
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     EV-T2G4CC-DC40A-5,0M6,0ESBK11
EAN/GTIN:
     4055626997186
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
CHARX connect compact, DC-Ladeleitung, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), mit angeschlossenem PP-Kontakt, mit analoger Temperatursensorik, CCS Typ 2, IEC 62196-3, 40 A / 1000 V (DC), PHOENIX CONTACT-Logo, Kabel: 5 m, schwarz, gerade Nennstrom: 40 A, Nennspannung: 1000 V, Kabeltyp: gerade, Stromart: DC, Kabellänge: 5 m, Oberflächenbehandlung Kontakte: sonstige, Kontaktmaterial: sonstige, Mit Temperatursensor: true, Anzahl der Kommunikationsleiter: 2, Ausführung Fahrzeugseite: Typ 2 CCS, Ausführung Infrastrukturseite: freies Leitungsende, Mit Incable Control Box (ICCB): false, Lademodus: Mode 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EV-T2G4CC-DC40A-5,0M6,0ESBK11
Ident Code:
1106637
Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, elektrofahrzeug ladekabel, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 360,60*
€ 419,38*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 363,19*
€ 419,96*
Frei Haus
ab € 366,03*
€ 424,10*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 382,81*
€ 442,21*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 393,47*
€ 454,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,21*
€ 526,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,93*
€ 519,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,68*
€ 499,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,25*
€ 485,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,81*
€ 455,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1296467
€ 2.046,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.