| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5937137 Herst.-Nr.: EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E EAN/GTIN: 4063151177645 |
| |
|
| | |
| CHARX connect, Kabel-Set für Infrastruktur-Ladedose, Leitungen einseitig mit Flachsteckhülse, Ausschließlich zum Anschluss an Infrastruktur-Ladesteckdosen der Generation 2 von Phoenix Contact, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), Einzeladern, Länge: 0,7 m, Steckmontage, B-Line Zubehör: true, Ersatzteil: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E | Ident Code: | 1164344 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,88* | € 14,21* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,44* | € 15,00* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,72* | € 15,41* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,81* | € 15,54* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,71* | € 16,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|