| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5937227 Herst.-Nr.: CHARX-T1HBI12-1AC48DC250-2,0M1 EAN/GTIN: 4063151281267 |
| |
|
| | |
| CHARX connect, Fahrzeug-Ladedose, Verriegelungsaktuator oben, zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit Gleichstrom (DC), zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV), Combined Charging System, CCS Typ 1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 250 A / 1000 V (DC), 48 A / 250 V (AC), Länge: 2 m, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Generation 4, Für die DC- und AC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten. Nennspannung: 250 V, Standard: Typ 1 CCS, mit Verriegelungsaktuator: true, mit Zugangsverriegelung: false, Anzahl der Kommunikationskontakte: 5, Max. Nennstrom: 48 A, Länge der festangeschlossenen Leitung: 2 m, LED integriert: false, Querschnitt der Leistungskontakte: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | CHARX-T1HBI12-1AC48DC250-2,0M1 | Ident Code: | 1210902 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 512,09* | € 574,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 509,48* | € 575,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 517,27* | € 580,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 525,56* | € 597,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 560,92* | € 630,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|