| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5937233 Herst.-Nr.: CHARX-T2HBI24-DC200-2,0M2 EAN/GTIN: 4063151283933 |
| |
|
| | |
| CHARX connect, Fahrzeug-Ladedose, Verriegelungsaktuator rechts, zum Laden mit Gleichstrom (DC), zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV), Combined Charging System, CCS Typ 2, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), Länge: 2 m, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Generation 4, Für die DC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten. Stromart: DC, Standard: Typ 2 CCS, mit Verriegelungsaktuator: true, mit Zugangsverriegelung: false, Anzahl der Kommunikationskontakte: 3, Länge der festangeschlossenen Leitung: 2 m, LED integriert: false, Querschnitt der Leistungskontakte: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | CHARX-T2HBI24-DC200-2,0M2 | Ident Code: | 1211217 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 463,87* | € 525,70* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 467,08* | € 526,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 468,59* | € 530,91* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 470,33* | € 546,33* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 512,75* | € 576,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|