Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeug-Ladedose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5937236
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     CHARX-T2HBI12-DC250-2,0M2
EAN/GTIN:
     4063151284428
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
CHARX connect, Fahrzeug-Ladedose, Verriegelungsaktuator rechts, zum Laden mit Gleichstrom (DC), zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV), Combined Charging System, CCS Typ 2, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 250 A / 1000 V (DC), Länge: 2 m, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Generation 4, Für die DC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten. Stromart: DC, Standard: Typ 2 CCS, mit Verriegelungsaktuator: true, mit Zugangsverriegelung: false, Anzahl der Kommunikationskontakte: 3, Länge der festangeschlossenen Leitung: 2 m, LED integriert: false, Querschnitt der Leistungskontakte: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CHARX-T2HBI12-DC250-2,0M2
Ident Code:
1211222
Weitere Suchbegriffe: Fahrzeug-Ladedose, Infrastruktur-Ladedose, KFZ Steckverbinder, e-auto-ladestation stationär, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 485,82*
€ 548,58*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 485,53*
€ 549,14*
Frei Haus
ab € 493,31*
€ 554,00*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 499,87*
€ 569,94*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 533,88*
€ 601,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,44*
€ 715,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,06*
€ 711,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,82*
€ 694,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,41*
€ 675,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,88*
€ 635,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.