| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5937351 Herst.-Nr.: 1180.17.91.080 EAN/GTIN: 7611614233505 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse für hohe Temperaturen (1180.17.91.080). Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 18 mm, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, EMV-Ausführung: true, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -40...200 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 6...8 mm, Schutzart (IP): IP68, Gewindenennmaß metrisch/PG: 16, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 1180.17.91.080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 546,04* | € 642,66* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 541,81* | € 643,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 10,8362* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|