Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabilisierungshülse Messing AD27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5937476
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     5031.039.021
EAN/GTIN:
     7611614143569
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle
Stabilisierungshülse Messing AD27, FLEXAgraff-AS Werkstoffgüte: Messing, Temperatur: -40...250 °C, Werkstoff: Metall, Geschlossene Endkappe: false, Nenndurchmesser: 27 mm, Nenngröße in Zoll: 3/4 Zoll
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
5031.039.021
Weitere Suchbegriffe: Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
€ 7,5176*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
€ 7,5417*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,5417*
€ 8,97462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 188,5425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.