| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5937510 Herst.-Nr.: 1540.4.20 EAN/GTIN: 7611614332369 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubungen Progress® multiLAYER Kunststoff GFK (1540.4.20). Klemmtechnik: Kompressionstechnik | Einsatztemperatur: -20°C / +100°C Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 9005, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 27 mm, Gewindelänge: 13 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: true, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: true, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 31,18 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 4...15 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 20, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 1540.4.20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,23* | € 3,98* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 3,2485* | € 3,9885* | | | | | | 29 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 3,2897* | € 4,0397* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 199,425* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|