Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabilisierungs-Hülse für KUW-EDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5937592
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     5031.035.048
EAN/GTIN:
     7611614154305
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle
Stabilisierungs-Hülse für KUW-EDU Werkstoffgüte: Messing, Temperatur: -40...250 °C, Werkstoff: Metall, Geschlossene Endkappe: false, Nenndurchmesser: 56 mm, Nenngröße in Zoll: 1 1/2" Zoll
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
5031.035.048
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
€ 19,5873*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
€ 19,8239*
10
Frei Haus
€ 28,879*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,5873*
€ 23,30889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 195,873* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.