Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5938089 Herst.-Nr.: IE-CSPD5UD0015LSSVAP-X EAN/GTIN: 4064675021490 |
| |
|
| | |
| Leitung zur Stromversorgung für Industrial Ethernet Geräte. Gewicht: 150 kg/km, Beidraht: false, Nennspannung U: 24 V, Mantel-Farbe: grau, Mantelmaterial: Polyurethan (PUR), Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Nennspannung U0: 24 V, Ader-Zahl: 5, Außendurchmesser ca.: 8,2 mm, mit Schutzleiter: false, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true, Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506: false, Spezifizierung Aderisolation: Polypropylen (PP), Spezifizierung Mantelmaterial: sonstige, Kabelgeometrie: rund, Halogenfrei nach EN 60754-1: true, Halogenfrei nach EN 60754-2: true, Halogenfrei nach EN 60754-3: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-CSPD5UD0015LSSVAP-X | Ident Code: | 2732640015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 62,28* | € 80,47* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 62,38* | € 80,59* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,47* | € 81,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,19* | € 82,86* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 64,53* | € 83,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|