Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenleuchte LED Terra Edelstahl 130 /4W-2700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5940547
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     641343.000.2
EAN/GTIN:
     4051859704164
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Kompakte LED-Bodeneinbauleuchte für die Akzentbeleuchtung. Gehäuse aus Epoxidharz-Duroplast, Edelstahl, Aluminium. Quadratische Abschlussblende V4A geschliffen. Gehäuse-Innenraum auch während der Montage IP 68 versiegelt. Integrierter Vapour-Seal Kondenswasserschutz. Mit Anschlussleitung H07RN8-F, L 500 mm. Die Verwendung eines Einbaugehäuses ist erforderlich, bitte separat bestellen. Schutzklasse: II, Breite: 130 mm, Fassung: ohne, Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: Edelstahl, Spannungsart: AC/DC, Geeignet für Lampenleistung: 4 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Justierbar: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Einbaudurchmesser: 125 mm, Länge: 130 mm, Höhe/Tiefe: 2 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: false, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Schlagfestigkeit: IK08, Überrollbar: false, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP68, mit Leuchtmittel: true, Max. Belastung: 2000 kg, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Farbtemperatur: 2700 K, Max. Systemleistung: 4 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 300 lm, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 17...18 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung DSI: false, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 80%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10%, Austauschbares Betriebsgerät: true, Einbauhöhe/-tiefe: 390 mm, Werkstoffgüte des Gehäuses: Edelstahl 316 (1.4401), Leistungsfaktor: 0,6
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
641343.000.2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,97*
€ 269,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 221,07*
€ 269,70*
Frei Haus
ab € 223,12*
€ 271,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 226,93*
€ 276,67*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 234,83*
€ 285,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,40*
€ 339,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,91*
€ 330,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,11*
€ 315,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,24*
€ 312,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,83*
€ 279,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.