| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5965296 Herst.-Nr.: NBN2-F583W-100S3-E8-V1 EAN/GTIN: 4050143219346 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 2 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 100 mA Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schaltabstand: 2 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: Schließer, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Quader, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: nicht bündig, Versorgungsspannung: -...- V, Druckfest: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | NBN2-F583W-100S3-E8-V1 | Ident Code: | 230595 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 213,57* | € 260,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 219,55* | € 265,64* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 220,15* | € 266,04* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 221,10* | € 269,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 240,72* | € 278,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|