| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5965602 Herst.-Nr.: NJ15-30GK-N-150 EAN/GTIN: 4050143455850 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 15 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kOhm) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Schaltabstand: 15 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: NAMUR, Ausführung der Schaltfunktion: Öffner, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: nicht bündig, Versorgungsspannung: -...- V, Druckfest: false, Durchmesser des Sensors: 30 mm, Länge des Sensors: 47 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | NJ15-30GK-N-150 | Ident Code: | 70133189 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,50* | € 296,83* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 265,66* | € 297,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 271,46* | € 299,58* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,71* | € 300,32* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 275,57* | € 303,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|