Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor NJ15-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5965612
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NJ15-30GM50-E2-3G-3D
EAN/GTIN:
     4050143454020
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 15 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: <= 200 mA Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Schaltabstand: 15 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: Schließer, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: nicht bündig, Versorgungsspannung: -...- V, Druckfest: false, Durchmesser des Sensors: 30 mm, Länge des Sensors: 50 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
NJ15-30GM50-E2-3G-3D
Ident Code:
70126080
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,85*
€ 151,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,23*
€ 152,53*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,82*
€ 152,63*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 124,92*
€ 154,23*
Frei Haus
ab € 128,95*
€ 158,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.