Langbeschreibung nicht verfügbar Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Lötfahnenanschluss, Ausführung des Schaltausgangs: NAMUR, Ausführung der Schaltfunktion: Öffner, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Sonderbauform, Versorgungsspannung: -...- V, Breite des Sensors: 15 mm, Höhe des Sensors: 13 mm, Länge des Sensors: 8 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | SJ2-SN-Y285869 | Ident Code: | 70132980 |
|