| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5965830 Herst.-Nr.: SJ5-G-N EAN/GTIN: 4050143454273 |
| |
|
| | |
| Schlitzweite: 5 mm, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Betriebsspannung: 5 ... 25 V, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kOhm) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Lötfahnenanschluss, Ausführung des Schaltausgangs: NAMUR, Ausführung der Schaltfunktion: Öffner, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Sonderbauform, Versorgungsspannung: -...- V, Breite des Sensors: 10 mm, Druckfest: false, Höhe des Sensors: 15 mm, Länge des Sensors: 15 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | SJ5-G-N | Ident Code: | 70132999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 53,30* | € 68,20* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,39* | € 68,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,61* | € 68,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,86* | € 68,64* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 54,02* | € 69,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|