| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5965835 Herst.-Nr.: TC-LCDC-8A-230VAC EAN/GTIN: 4050143448784 |
| |
|
| | |
| Art: Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung, Anzahl Dekaden: 8, Anzeigebereich: -99999999 ... 99999999, Betriebsspannung: 115 ... 230 V AC, 50 ... 60 Hz Eingangsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | TC-LCDC-8A-230VAC | Ident Code: | 70103128 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 602,42* | € 675,07* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 608,61* | € 680,22* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 604,37* | € 689,45* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 665,54* | € 738,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|