| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5966153 Herst.-Nr.: WCS-CG310 EAN/GTIN: 4050143088393 |
|
|
| | |
| Schnittstellentyp: CANopen, Schnittstellentyp: RS-485, Anschließbare Leseköpfe: WCS...-LS221, WCS...-LS121, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC , Leistungsaufnahme: <= 3,6 W (ohne Leseköpfe), Material: Kunststoff, Anschlussart: Schnittstelle 1: Sub-D-Stecker, 9-polig Schnittstelle 2: Klemmanschluss <= 2,5 mm² Schnittstelle 3: Klemmanschluss, 2-polig Spannungsart: DC, Bemessungsbetriebsspannung: 10...30 V, Funktionsprinzip: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | WCS-CG310 | Ident Code: | 276149 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 807,95* | € 909,59* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 880,03* | € 1.000,68* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 925,99* | € 1.028,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|