| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5967980 Herst.-Nr.: 151251 EAN/GTIN: 4021103069011 |
| | |
|
| | |
| Flex-Kleber, schwarz. Haftstarker Kleb- und Dichtstoff, 'nass in nass'überlackierbar, schleiffähig und mit hervorragende Alterungsbeständigkeit. Ideal einsetzbar in vielen Bereichen der Elektroindustrie, Lüftungs- und Klimatechnik oder aber im Metallbau. Der Flex-Kleberist UV-stabil, beständig gegenüber Süß- und Salzwasser sowie silikon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei. Lieferung im Presspack 200 ml. Farbe: schwarz, Anwendung: sonstige, Verpackung: sonstige, Inhalt: 200 ml, Wasserfest: true, Aushärteverfahren: sonstige, Transparent: false, mit Pinsel: false, Wasserbasis: false, Physische Form: Paste, Gebrauchsfertig: true, Nettogewicht: 400 g Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 151251 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,67* | € 40,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,30* | € 42,65* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 34,60* | € 46,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|