Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-BL/WW 2W nicht dimmbar 2W,3000K,230V,200lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5987212
Hersteller:
     Diefra-Light
Herst.-Nr.:
     01-9151
EAN/GTIN:
     4029779052054
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
leds mit schraubsockel e14
leds mit schraubsockel
leds mit schraubsockel 6000k
LED-BL/WW 2W nicht dimmbar,2W, 230V, E14, 3000K, 200lm Farbe: weiß, Sockel: E14, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, mit Dämmerungsschalter: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 23 mm, Lampenlichtausbeute: 72,5 lm/W, Lampenform: Birnenform, Länge: 51 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Mittlere Nennlebensdauer: 30000 h, Nennstrom: 30 mA, Farbtemperatur: 3000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 3 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 2 W, Lichtstrom: 200 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Klirrfaktor (THD): 15, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lampenbezeichnung: sonstige, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 15000, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 200 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät: false, Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: F, Dimmung Bluetooth: false, Dimmung Wi-Fi: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diefra-LIGHT GmbH
Produkt Typ:
01-9151
Ident Code:
01-9151
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,98*
ab € 2,59*
€ 4,19*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 4,48*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.