Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,5mm² l=6mm verzinnt DIN 46228 Teil 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6003377
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     ICAE056
EAN/GTIN:
     8014212201461
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse unisoliert 0,5 mm2
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,5mm²
für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet Hülsenlänge: 6 mm, Isoliert: false, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, AWG-Größe: 20
Weitere Informationen:
Hersteller:
INTERCABLE TOOLS GmbH
Produkt Typ:
ICAE056
Ident Code:
180002
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 3,075*
€ 4,455*
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 3,275*
€ 4,755*
€ 5,46*
ab € 3,45*
€ 5,01*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,61*
€ 5,37*
Lager 6232
5
€ 5,90*
ab € 3,855*
€ 5,515*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,515*
€ 6,56285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,465*
€ 6,50335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,215*
€ 6,20585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,855*
€ 5,77745
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,395*
€ 5,23005
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,855*
€ 4,58745
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00771* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.