| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6003659 Herst.-Nr.: ICIQ2PV EAN/GTIN: 8014212186300 |
| |
|
| | |
| für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter Ausführung: Normalausführung, Verbindungsart: Parallelverbinder, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: Polycarbonat (PC), Ölstopp/Mittelsteg: false, Für zugfeste Verbindungen: false, Spannungsreihe: bis 230/380 V, Farbe der Isolation: blau, Werkstoff: Kupfer, Anzahl der Abzweige: 2, Nennquerschnitt: 1,5...2,5 mm², Geeignet für feindrähtige Leiter: true, Geeignet für Flachleiter: false, Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, Geeignet für Lackdraht: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: kurz Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICIQ2PV | Ident Code: | 180283 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzverbinder (Erdungsanlage), Verbindermuffe (Erdungsanlage), Erdungsverbinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,75* | € 10,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,20* | € 10,76* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,82* | € 11,41* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,02* | € 11,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0782* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|