| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6003665 Herst.-Nr.: ICIQ6PV EAN/GTIN: 8014212186362 |
| |
|
| | |
| für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter Ausführung: Normalausführung, Verbindungsart: Parallelverbinder, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: Polycarbonat (PC), Ölstopp/Mittelsteg: false, Für zugfeste Verbindungen: false, Spannungsreihe: bis 230/380 V, Farbe der Isolation: gelb, Werkstoff: Kupfer, Anzahl der Abzweige: 2, Nennquerschnitt: 4...6 mm², Geeignet für feindrähtige Leiter: true, Geeignet für Flachleiter: false, Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, Geeignet für Lackdraht: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: kurz Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICIQ6PV | Ident Code: | 180289 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzverbinder (Erdungsanlage), Verbindermuffe (Erdungsanlage), Erdungsverbinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,1211* | € 0,1751* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,1193* | € 0,1752* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,1265* | € 0,1815* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,1224* | € 0,2004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|