Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 70mm² M12 Edelstahl V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6003844
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     ICVA7012
EAN/GTIN:
     8014212188229
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
Temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius, enorm beständig gegen Oxidation, lebensmittelkonform, resistent gegen Seewasser, Säuren und Reinigungsmittel Isoliert: false, Oberflächenschutz: blank, Nennquerschnitt: 70 mm², Anschlusswinkel: 180° (horizontal), Flanschform: Ringform, Leiter-Klasse: verschiedene, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Edelstahl, Anschlussgewindemaß (metrisch): 12, mit Sichtloch: false, Schmale Flanschausführung: false, AWG-Größe: 00
Weitere Informationen:
Hersteller:
INTERCABLE TOOLS GmbH
Produkt Typ:
ICVA7012
Ident Code:
180475
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
€ 12,2653*
10
€ 5,00*
€ 12,269*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
€ 12,392*
32 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
€ 14,0661*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
€ 14,1391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,2653*
€ 14,59571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 122,653* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.